{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | M | |
| Průměr břitu Dc | 10,92 mm | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 23,25 mm | |
| Celková délka L | 96 mm | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití typu otvoru | Do 1,5×D při slepém a průchozím otvoru | |
| Plný profil | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,019 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schaft-Gewindefräser 1,5×D, TiAlN, M: M14 | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); P (ocel) | |
| Uvolňovací průměr D1 | 15,5 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu | 14 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Úhel stupňovitého zahloubení | 90 stupně | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | ocel < 60 HRC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 48 mm | |
| Užitná délka L1 | 23,25 mm | |
| Funkční délka | 48 mm | |
| Hmotnost | 220 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | závitové frézy | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 139652 M14 | |
| EAN / GTIN | 4045197199690 | |
| Číslo výrobce | 139652 M14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |