HM-notfræser på skaft 10,5X2 mm

Art.-nr.: 208024 10,5X2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10,5 mm
Skærlængde Lc 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 850 D/F
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til skivefjedre DIN 6888 2,0×3,7 mm
Fristilling-⌀ D1 4 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208024 10,5X2
EAN/GTIN 4062406397012

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
67
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
63
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider. Skærer på periferien, krydsfortandet. Sidefladerne er fritslebne

Bemærk:

Egnet til fræsning af skivefjedernoter i henhold til DIN6888.
fz til ap = 0,1×D.
Efterfølgerprodukt for nr. 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven