• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză din carbură pentru canal de pană disc, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Cod articol.: 208024 10,5X2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs freză pentru canal de pană disc/Freză pentru canale în T
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 850 D/F
Diametru tăiş Dc 10,5 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Clasa de toleranţă e8
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de degajare D1 4 mm
Lungime activă A 14 mm
Răcire interioară nu
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2,1 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schlitzfräser
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 10 grad
Unghi greblă lateral 10 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 32 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat verde
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 208024 10,5X2
EAN / GTIN 4062406397012
Număr producător 208024 10,5X2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
67
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
63
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă. Pentru frezare periferică, cu dispunere alternantă a dinţilor. Suprafeţele laterale sunt rectificate

Notă:

Recomandat pentru frezarea canalelor de pană-disc conform DIN6888.
fz pentru ap = 0,1×D.
Produsul succesor pentru Cod 208025.