• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise Woodruff carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Réf.: 208024 10,5X2
Remise
CHF 300.50
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 850 D/F
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10,5 mm
Longueur de coupe Lc 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 850 D/F
Profil de fraise à denture croisée
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour clavettes-disques DIN 6888 2,0×3,7 mm
⌀ de détalonnage D1 4 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,025 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Identification et classification

Référence article 208024 10,5X2
EAN / GTIN 4062406397012
Réf. fabricant 208024 10,5X2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
67
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
63
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Coupe périphérique, denture alternée. Dépouille latérales

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN6888.
fz pour ap = 0,1×D.
Produit succédant à 208025.