• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa per sedi di chiavette americane in HMI, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Codice art.: 208024 10,5X2
Sconto
CHF 300.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10,5 mm
Lunghezza del tagliente Lc 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 850 D/F
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per chiavette americane a norma DIN 6888 2,0×3,7 mm
⌀ Posizione libera D1 4 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208024 10,5X2
EAN / GTIN 4062406397012
Codice del produttore 208024 10,5X2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
67
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
63
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. Per contornare, dentatura alternata. Le superfici laterali sono rettificate in modo concavo.

Nota:

Per la fresatura di chiavette americane secondo DIN6888.
fz per ap = 0,1×D.
Prodotto più recente per n. art. 208025.