{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 48 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Antal vendeskærsplatter | 4 | |
Nothøjde ap | 22 mm | |
Krave-⌀ d1 | 27 mm | |
Udhængslængde L1 | 58 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU130608 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Producentbetegnelse | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 227700 48/2 | |
EAN/GTIN | 7291075332872 | |
Producentnummer | 3106543 |