• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC / TPC TiAlN

Art.-nr.: 205557
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
18 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NR
  • Deling af skærene: ulige
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,2×D ved beskæring

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt.
Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning.
Problemløser ved TPC-bearbejdning.

Fra samme serie Se alle