GARANT Master Steel SlotMachine VHM glodalo HPC / TPC TiAlN

Artikl br.: 205557
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
28 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Profil glodanja: NR
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Širina zahvata ae kod glodanja: 0,2×D kod trimanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S novim rebrastim profilom, optimizirano za veću brzinu posmaka. Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru). Poboljšana zaštita reznih oštrica. Velika otpornost na lom kod savijanja zahvaljujući korištenju ultrafinog zrnatog supstrata.

Prednost:

Geometrija alata omogućuje izrazito usko uvijene odvojene čestice koje se odvode kroz niske žlijebove lomača odvojenih čestica. Jezgra alata zahvaljujući tome ostaje izrazito stabilna.
Zahvaljujući velikom slobodnom prostoru s čeone strane, moguć je kut uranjanja do 10°.

Upotreba:

Za grubu obradu.
Rješenje problema kod obrade TPC-a.

Iz iste serije Prikaži sve