Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine HPC / TPC TiAlN

Réf.: 205557
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: NR
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 0,2×D

Description

Exécution:

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins.

Avantage(s):

La géométrie de l’outil permet d’évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L'outil reste ainsi particulièrement stable.
Angle de plongée possible jusqu'à 10° grâce au grand dégagement frontal.

Utilisation:

Pour l'ébauche.
Solution pour l'usinage TPC.

De la même série Afficher tout