GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC TiAlN

Artikel-Nr.: 205557
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: NR
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: 0,2×D bei Besäumen

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

Vorteil:

Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne, die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.
Eintauchwinkel, dank großzügiger stirnseitiger Freistellung, von bis zu 10° möglich.

Verwendung:

Zur Schruppbearbeitung.
Problemlöser bei der TPC-Bearbeitung.

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen