TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel SlotMachine HPC/TPC TiAlN

Č. pol.: 205557
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: NR
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,2×D pri obvodovom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S novým vrúbkovaným profilom, optimalizovaným na vyššie rýchlosti posuvy. Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Výhoda:

Geometria nástroja umožňuje uberať mimoriadne úzke stočené triesky, ktoré sú odvádzané pomocou plochých drážok. Vďaka tomu zostáva nástroj extrémne stabilný.
Je možný uhol zapustenia až do 10° vďaka veľkorysému čelnému uvoľneniu.

Použitie:

Na obrábanie nahrubo.
Riešenie problémov pri obrábaní TPC.

Z tej istej série Zobraziť všetky