Hjørnefræser 90° 20/3 mm

Art.-nr.: 215177 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 2 mm
Udhængslængde L1 40 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter XNEX 040308
Vendeplatteskruesæt 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215177 20/3
EAN/GTIN 4062406570033

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnefræsesystemet til trinløs ansatsfræsning. Den kompakte vendeplattestørrelse giver enorm stabilitet ved ekstra stort antal skær - for den højeste produktivitet.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 anvendes med bit nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter