• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez kątowy 90° z chwytem walcowym, do płytek skrawających XN..

Nr art.: 215177 20/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy nierówna
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2 mm
Długość wysięgu L1 40 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XNEX 040308
śruby mocujące 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215177 20/3
EAN / GTIN 4062406570033
Numer producenta 215177 20/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System do frezowania narożników do bezstopniowego frezowania barkowego. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia ogromną stabilność przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla maksymalnej produktywności.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 rozm. 1,2 z grotem nr 674252 rozm. 7IP.