{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 20 mm | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Forma cozii | Coadă cilindrică | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 2 mm | |
| Lungime activă L1 | 40 mm | |
| Lungimea totală Lges | 150 mm | |
| ⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215177 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406570033 | |
| Număr producător | 215177 20/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |