• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnfräsar 90° med cylinderskaft, för vändskärplattor XN..

Art-nr.: 215177 20/3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 3
Skaftform Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
största skärdjup ap max 2 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär XNEX 040308
Skruvsats förvändskär 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215177 20/3
EAN/GTIN 4062406570033
Tillverkarens nummer 215177 20/3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hörnfrässystemet för steglös skulderfräsning. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en enorm stabilitet med extra stort antal skär - för högsta möjliga produktivitet.

Anmärkning:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,2 med klinga nr 674252 storlek 7IP.