HELISLOT hjørnefræser 63/3 mm

Art.-nr.: 227716 63/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Skær-⌀ DC 63 mm
Skaftudførelse med boring
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 18
Maks. skæredybde ap maks 69 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
passende vendeskærsplatter XNMU130608
Producentbetegnelse SM D063-69-3-27R XN13
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Producentnummer 3107274

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele