Freză HELISLOT 63/3 mm

Cod articol: 227716 63/3
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 63 mm
Tip de coadă cu alezaj
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 18
Adâncime maximă de aşchiere ap max 69 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU130608
Denumirea producătorului SM D063-69-3-27R XN13
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Număr producător 3107274

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb