{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 155 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 159 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,7 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,9 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 833,9 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226490 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313093 | |
Producentnummer | 3106399 |