HELI3MILL-hjørnefræser 80/7 mm

Art.-nr.: 226490 80/7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Skær-⌀ DC 80 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 155 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 159 mm
Cirkulær borefræsning ap 3,7 mm
Rampingvinkel αmaks 0,9 grader
Rampinglængde L for αmaks 833,9 mm
passende vendeskærsplatter TD..1505..
Producentbetegnelse HM390 FTD D080-7-27-15
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226490 80/7
EAN/GTIN 7291075313307
Producentnummer 3106801

Betegnelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC/antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven