{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 10T308 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBZ025 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tilspænding f boring | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 210 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 18 mm | |
Belægning | PVD | |
Antal skift/skær | 2 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268438 HBZ025 | |
EAN/GTIN | 4062406392741 |