ZCMX 09T304 HBZ025

Codice art.: 268438 HBZ025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,85 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ZCMX 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBZ025
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f con tornitura 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f con foratura 0,03 mm - 0,12 mm
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 210 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 18 mm
Rivestimento PVD
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268438 HBZ025
EAN / GTIN 4062406392741

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 8.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello