{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | ZCMX 09T304 | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | HBZ025 | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | P | |
| Condición de corte | continuo | |
| Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avance f Torneado | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avance f Perforación | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 210 m/min | |
| adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 18 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 268438 HBZ025 | |
| EAN / GTIN | 4062406392741 | |
| Número del fabricante | 268438 HBZ025 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |