ZCMX 09T304 HBZ025

Réf.: 268438 HBZ025

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,57 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZCMX 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBZ025
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Prof. coupe ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f tournage 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f perçage 0,03 mm - 0,12 mm
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 18 mm
Revêtement PVD
Nombre de changements/dents 2
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268438 HBZ025
EAN / GTIN 4062406392741

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 8.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier