DCGT 070201-AS IC520 Rhombeformede, positive 55° skær med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5590130
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5590130
EAN/GTIN 7291075109023
Producentnummer 5590130
L-nummer L23950 22

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærekantlængde (L) 7,75 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Kantlængde (L) 7,75 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,03 mm/rev.