S16Q SDUCL-07 Borestænger med skruespænde til positive rombiske 55° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606566
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606566
EAN/GTIN 7291075065077
Producentnummer 3606566
L-nummer L23990 371

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 11 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 25 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Vendeplatter