CCMT 060204-PF IC807 Positive, rombeformede 80° drejeindsatse til forfinish og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5550210
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5550210
EAN/GTIN 7291075160284
Producentnummer 5550210
L-nummer L23950 439

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner PF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 6,45 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,45 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,85 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,04 mm/rev.