S08K SCLCR-06 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 3600851
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600851
EAN/GTIN 7291075064520
Producentnummer 3600851
L-nummer L23990 402

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstik 10,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 5 mm
  • Dmin afstivning 10,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 12 mm
  • Skafthøjde (H) 8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter