MINCUT MIUR skæreforsatser Hel radius 1/8 mm

Art.-nr.: 270425 1/8
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 8 mm
Type IC908
Maks. skæredybde tmaks 1,1 mm
Hjørneradius R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Skæredybde ap 0,03 mm - 0,5 mm
Tilspænding f drejning 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
Tilspænding f indstikning 0,01 mm/o - 0,03 mm/o
Serie MINCUT
Skæredybde ap min 0,03
Skæredybde ap maks 0,5
Producentbetegnelse MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270425 1/8
EAN/GTIN 7291075294576
Producentnummer 6405188

Betegnelse

Udførelse:

Med fuld radius til 45 graders indvendig fristikning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MINCUT" Se alle