{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | C | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Type | IC908 | |
Tolerance stikbredde w | 0,03 mm | |
Tolerance, hjørneradius R | 0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,14 mm/o | |
Antal skift/skær | 5 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | FLASHPENTA | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | PMN D32-2C02 IC908 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273581 2/32 | |
EAN/GTIN | 7291075380606 | |
Producentnummer | 3329277 |