FLASHPENTA PMN D-J/D-C rezalni vložki 2/32 mm

Št. art.: 273581 2/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov C
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Širina zareze w 2 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Zvrst IC908
Toleranca širine zareze w 0,03 mm
Toleranca radija rezila R 0,03 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,14 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija FLASHPENTA
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca PMN D32-2C02 IC908
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273581 2/32
EAN/GTIN 7291075380606
Številka proizvajalca 3329277

Opis

Izvedba:

Za odrezovanje palice, trdih materialov in zahtevne uporabe. Lomilci odrezkov z izrazitim zaščitnim posnetim robom. Srednja do velika podajanja.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273576273577.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.