Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/32 mm

Codice art.: 273581 2/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli C
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 2 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,03 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,03 mm
Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,14 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie FLASHPENTA
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PMN D32-2C02 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273581 2/32
EAN / GTIN 7291075380606
Codice del produttore 3329277

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura di barre e materiali duri nonché per le applicazioni più difficili. Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. Avanzamento medio-alto.

Per:

Portautensili n. art. 273576273577.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript