{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | HBG25 | |
Skæremateriale | HM | |
Tolerance stikbredde w | ±0,04 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,2 mm/o | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 278036 3 | |
EAN/GTIN | 4062406381813 |