TANGGRIP TNFFA-IQ aksialstikholdere forstærket 54-65 mm

Art.-nr.: 274202 54-65
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 26 mm
Samlet længde L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshøjde h1 24,8 mm
Skafthøjde h5 32 mm
Længde på udhæng 26 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse TNFFA 54R-3IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274202 54-65
EAN/GTIN 7291075310801
Producentnummer 2302333

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksialstik.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle
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
    ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven