{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Hovedlængde L1 | 42 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIL 2020-4T25 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273767 20/4 | |
EAN/GTIN | 7291075031676 | |
Producentnummer | 2500513 |