HELIGRIP HELI klemholdere 20/3 mm

Art.-nr.: 273767 20/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 20 mm
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 29 mm
Samlet længde L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 40 mm
WF 18,8 mm
WB 2,4 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIL 2020-3T20
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273767 20/3
EAN/GTIN 7291075031638
Producentnummer 2500509

Betegnelse

Udførelse:

I lige udførelse (billede 1).

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven