{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Hovedlængde L1 | 36,4 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIL 2525-3T20 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273767 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031751 | |
Producentnummer | 2500521 |