HELI-GRIP HFH kompakte klemholdere forstærket 40-48 mm

Art.-nr.: 273769 40-48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Stikbredde W 4 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 25 mm
Hovedlængde L1 44 mm
B 20 mm
Samlet længde L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HFHL 20-40-4T25
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273769 40-48
EAN/GTIN 7291075032840

Betegnelse

Anvendelse:

Til aksial indstikning og plandrejning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Bemærk:

Til venstre kompakte klemmeholdere skal du anvende venstre platter (type HGPL eller HFPL).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle
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
    ⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven