{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AASJX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 1 mm | |
Nyttelængde | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270561 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065581 | |
Producentnummer | A04.1804.06.10.10YL X800 |