Wytaczaki simturn AX, lewe 1 mm

Nr art.: 270561 1
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
oznaczenie producenta AASJX800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 1 mm
długość użytkowa 6,1 mm
⌀ D 4 mm
promień R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 0,1 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270561 1
EAN / GTIN 2050002065581
Numer producenta A04.1804.06.10.10YL X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)