{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AASJX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 1 mm | |
Hasznos hossz | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270561 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065581 | |
Gyártó száma | A04.1804.06.10.10YL X800 |