{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AASJX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 1 mm | |
Užitná délka | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Rádius R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270561 1 | |
EAN / GTIN | 2050002065581 | |
Číslo výrobce | A04.1804.06.10.10YL X800 |