{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AQCTX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Nyttelængde | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,2 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270551 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065444 | |
Producentnummer | A04.1815.20.32.15YR X800 |