{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | AQCTX800 | |
| Til boringer fra ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
| Nyttelængde | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Radius R | 0,15 mm | |
| f | 1,45 mm | |
| Maks. stikdybde tmaks | 0,2 mm | |
| Produkttype | Skæreforsats til drejning |
| Artikelnummer | 270551 3,2 | |
| EAN/GTIN | 2050002065444 | |
| Producentnummer | A04.1815.20.32.15 YR X800 | |
| Producent/ansvarlig person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |