{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | A53KCBN8 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 1 mm | |
Nyttelængde | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,05 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270577 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065864 | |
Producentnummer | A04.1804.06.10.10YUR CBN8 |