simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Prekės Nr.: 270577 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas A53KCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 1 mm
Darbinės dalies ilgis 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,05 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Gamintojo numeris A04.1804.06.10.10 YUR CBN8
Gamintojas / atsakingas asmuo SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8