{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AF4JCBN8 | |
Nyttelængde | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,18 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270523 3,7 | |
EAN/GTIN | 2050002064928 | |
Producentnummer | A04.1C17.10.37.15YUR CBN8 |