{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | BN | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | simturn AX | |
| Denominación del fabricante | AF4JCBN8 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud útil L2 | 10,2 mm | |
| Desplazamiento central f | 1,95 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 3,7 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,18 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | Q | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270523 3,7 | |
| EAN / GTIN | 2050002064928 | |
| Número del fabricante | A04.1C17.10.37.15 YUR CBN8 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |