simturn AX Center Line Ausdreheinsatz rechts CBN, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Artikel-Nr.: 270523 3,7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff BN
Einsatzrichtung rechts
Innenkühlung nein
geeignet für Material gehärteter Stahl (H)
nass min. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie simturn AX
Herstellerbezeichnung AF4JCBN8
Ausführung Schneidplatte rechts
Nutzlänge L2 10,2 mm
Mittenversatz f 1,95 mm
für Bohrungen ab Dmin 3,7 mm
Schnitttiefe ap, max. 0,18 mm
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung Q
Produktart Schneideinsatz
Anzahl Schneiden 1 St.
Schnittbedingung durchgehend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270523 3,7
EAN / GTIN 2050002064928
Herstellernummer A04.1C17.10.37.15 YUR CBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8