{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AD6SX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Stigning | 0,5 − 0,7 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,4 mm | |
Stikbredde W | 0,06 mm | |
S | 0,35 | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270649 3 | |
EAN/GTIN | 2050002067325 | |
Producentnummer | A04.MT05.01.15.42MR X800 |