Morsekonusrival MK2

Art.-nr.: 162500 MK2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 204
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 204
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 79 mm
Samlet længde L 121 mm
Skaftfirkant □ 11 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162500 MK2
EAN/GTIN 4045197089199

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ligenotet, med cylindrisk skaft og firkant.

Anvendelse:

Til bearbejdning af koniske eller trinvist forarbejdede boringer til morsekonusskafter.